Spesifikasi
| Drive (inch) | 1/2 Square |
|---|---|
| Impacts Per Minute | 0 - 2600 |
| Voltage (V) | 18 |
| Load Speed (rpm) | 0-2000 |
| Maximum Torque (N m) | 500 (480 ft-lbs) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Includes:
40 min. charger x 1
Li-ion battery pack x 2
Carrying case x 1
40 min. charger x 1
Li-ion battery pack x 2
Carrying case x 1
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































