Spesifikasi
| Chisel Shank (inch) | 0.401 (10.185mm) |
|---|---|
| Bore Diameter (inch) | 3/4 (19.05mm) |
| Stroke Length (inch) | 1-5/8 (41mm) |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/4 |
| Air Hose (ID) (inch) | 3/8 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 5 |
| Length x Height (mm) | 170x145 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































