Spesifikasi
| Chuck Capacity: 13 mm (1/2″) | 0 |
|---|---|
| No Load Speed 0-450/0-900/0-2.000 (rpm) | 0 |
| Blows per Minute: 30,000bmp | 0 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | Mild Steel 13 (1/2inch), Soft Wood 38 (1-1/2inch), Concrete 13 (1/2inch) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Battery indicator shows battery capacity.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































