Spesifikasi
| Driver Type Handle (mm) | 55 |
|---|---|
| Socket Size (mm) | (4,4.5,5,5.5,6,7,8) |
| Spark Plug (inch) | 13/16 |
| Ratchet Wrench (mm) | 200 (Straight Joint) |
| Driver Extension (mm) | 75, 150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































