KENTA 1/4inch Mini Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Capacity bolt size (mm)6.35 (1/4inch)
Free Speed (rpm)230
Air Inlet (PT) (inch)1/4
Air Hose (ID) (inch)5/16
AVG. Air Consumption (Scfm)3.5
Length x Height (mm)207x41
Maximum Torque (N m)27 (20ft-lb)
Square Drive (inch)1/4
Working Pressure (Psi/kg)90/6.3 (Bar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait