Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp5.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Capacity (inch) | 1/4 (6mm) |
|---|---|
| Free Speed (rpm) | 25000 |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/4 |
| Air Hose (ID) (inch) | 3/8 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 3.2 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Mini%20Extended%20Air%20Die%20Grinder/odP105974877-1.jpg)
