KENTA 1/2inch Reversible Air Drill

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Drilling Capacity (inch)1/2
Free Speed (rpm)700
Air Inlet (PT) (inch)1/4
Air Hose (ID) (inch)3/8
AVG. Air Consumption (Scfm)8
Working Pressure (Psi/kg)90/6.3 (Bar)
Length x Height (mm)223x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan