CALDWELL Jib Crane 2000
#Grup produk P105967992
Sebelum PPN:
Rp249.999.900 - Rp549.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Item | Jib Crane |
|---|---|
| Mounting Type | Base Mounted |
| Operation Mode | Manual |
| Swivel angle | 360 Degrees |
| Finish | VOC Alkyd |
| Standards | AISC CMAA 70, OSHA 1910.184 |
| Includes | Jib Crane Mast and Arm |
| Capacity (lbs) | 2000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































