OMRON Pushbutton Switch A22NLP Blue Metal Round (Full Guard Type)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Illuminated colorBlue
Button ColorBlue
Bezel Materialmetal
Button ShapeRound (full guard Type)
Mounting Hole Diameter P (mm)22
Protection ClassIP66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan