OMRON Amplifier Built-In Photoelectric Sensor (Groove Type) E3z-G

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
TypeBuilt-in amplifier
Protection ClassIEC standard IP64
Detection Distance (mm) 25
Light ColorInfrared
Detection TargetOpaque body

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan