B-ONE Microscope Zoom Digital
#Grup produk P105890432
Spesifikasi
Pixel | 12MP |
---|---|
Magnification | 0-2000x |
Resolution | 4032x3024 / 3264x2448/ 2592x1944 / 1280x960/ 640x480 |
LED Lamp | a. 10pcs highlight LED; b. 1pc super bright LED |
Focusing Range (mm) | 0-60 |
Battery Capacity (mAh) | 2600 |
Image format | JPG |
Support System | Windows XP, Vista, Win 7/8/10, Mac 10.5+ |
Video format | MOV |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan