ANOSAN Disinfectant NR Type (Pembersih Anti Bakteri)

Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp549.900
Spesifikasi
MaterialHDPE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Disinfektan spray untuk pemakaian di rumah dan selama bepergian cocok untuk pemakaian di permukaan kulit, rumah dan selama bepergian (bus, kereta api, atau berkemah).

Larutan siap pakai untuk disinfeksi permukaan kulit, objek/benda dan lingkungan rumah. Karena polaritasnya serupa dengan unsur tubuh manusia, ANOSAN NR tak menimbulkan efek samping pada sel tubuh endogen (sel baik). Terlebih lagi, ANOSAN NR sangat efektif untuk melawan bakteri, fungi (jamur), virus, bahkan menghilangkan bau-bau tak sedap secara cepat karena memiliki potensi redoks yang tinggi dan bisa menghancurkan membran sel mikroorganisme dengan oksidasi sebanyak 99,99% dalam 60 detik. Kemasannya yang compact membuat ANOSAN NR mudah dibawa ke manapun dan mudah digunakan.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
Fitur
Komposisi:
Asam Hopiklorit 0,006% (60 ppm).
Natrium Klorida 0,06% (600 ppm).
Air Murni dengan nilai Potensi Redoks > 750 mV sampai 100%.

Spesifikasi Kemasan:
Material HDPE; Color White; Spray Head.

Informasi dan instruksi penggunaan: Semprotkan pada permukaan. Tidak perlu dibilas dan diperlu diencerkan.

Area pemakaian: Untuk membersihkan dan disinfeksi segala jenis permukaan, seperti lantai, lemari es, klinik, dsb. Bebas alkohol, bebas aldehida, tanpa pewarna dan pewangi, tidak berbau, bakterisida, fungisida, antivirus.

Kompatibilitas kimia: Jangan digunakan pada permukaan logam non pasivasi. Sebelum digunakan pada permukaa logam, periksa dahulu tahan luntur warna pada tempat yang kurang terlihat. Buang kemasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Hasil uji laboratorium terakreditasi terhadap Fungi: Aspergillus niger, Candida albicans. Bakteri: Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aereus.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan