RADWAG Moisture Analyzers MA R (Analisa Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp85.999.900 - Rp93.999.900
Spesifikasi
Platter Size (mm)Ø90 h=8
Maximum Capacity (g)50
AdjustmentExternal
Max. Sample weight (g)50
Heating ModuleHalogen
Moisture Content Repeatability+/-0.05% (sample ~ 2g), +/-0.01% (sample ~ 10g)
DisplayLCD (backlit)
Drying Temperature Range (°C)Max. 250
Gross Weight (kg)6.3
Levelling SystemManual
Net Weight (kg)4.8
Packaging Dimensions (mm)470x380x336
Weighing Pan Dimensions (mm)Ø90, h= 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan