PrimaMedix Surgical Mask 3-Ply terbuat dari 2 lapis non-woven spunbond dan 1 lapis non-woven meltblown yang mampu melindungi penggunanya dari debu, droplet air liur, bakteri, dan partikel kecil lain. Dengan efektivitas filtrasi bakteri (BFE – Bacteria Filtration Efficiency) 99%, PrimaMedix Surgical Mask 3-Ply ini dapat mengurangi resiko penularan penyakit melalui udara.
Masker bedah tiga lapis (Surgical Mask 3-Ply) yang dipakai dengan benar dapat membantu memblokir transmisi mikroorganisme partikel besar dari tetesan, semprotan dan cipratan.
Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, tahan cairan dan cocok untuk dipakai sehari-hari.
Menggunakan bahan BFE 99 Tinggi (Bacterial Filtration Efficiency – Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.
Lapisan luar mengusir air, darah dan cairan tubuh lainnya. Lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.
PrimaMedix Masker Medis Earloop 3ply
#Grup produk P105782948
Spesifikasi
| Outer Layer | Non-Woven Spunbond Light Blue/Light Green, 20 gsm, Size 17.5 cm x 9.5 cm |
|---|---|
| Middle Layer | Non-Woven Melt Blown White BFE 99%, 25 gsm, size 17.5 cm x 9.5 cm |
| Inner Layer | Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 19.5 x 9.5 cm |
| Ear Loop | Elastic White, diameter 2,8 mm, length 2 x 20 cm |
| Nose Clip | White, wide 3mm, lenght 10 cm |
| Packaging Box | 50 pcs masker |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/PrimaMedix%20Masker%20Medis%20Earloop%203ply/qcP105782948-1.jpg)
