Phoenix Contact Marker for Terminal Blocks US-TML

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorWhite
MaterialPolyester
Length B (mm)104
TypeLabel
Marking Mounting Typeadhesive
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
ComponentsFree from silicone and halogen
Number of Individual Labels Per Row1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Marker for terminal blocks, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 104 x 3.8 mm, Number of individual labels: 22

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan