Phoenix Contact Marker for Terminal Blocks US2-TM

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorWhite
MaterialPVC
Length B (mm)10.9
Width A (mm)104
Height C (mm)0.5
TypeFlat
Marking Mounting TypeSnap into tall marker groove
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
ComponentsSilicone-free
Number of Individual Labels12
Number of Individual Labels Per Row1
Part Number829268

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
UniSheet labels for terminal blocks from Wago, can be labeled with THERMOMARK CARD, 12-section, color: white

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan