Phoenix Contact Marker for Terminal Blocks SK

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Country of OriginPL (Poland)
ColorWhite
MaterialPolyester
Height C (mm)3.8
Marking Mounting Typeadhesive
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
ComponentsFree from silicone and halogen
Number of Marker Strips12
Printing DirectionHorizontal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Marker for terminal blocks, Card, white, labeled, horizontal: consecutive numbers 0 ... 9, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5.08 mm, lettering field size: 5.08 x 3.8 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan