Phoenix Contact Marker for Terminal Blocks BN

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorWhite
MaterialPA
Length B (mm)4
Width A (mm)4
TypeHigh
Marking Mounting TypePlug in
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
ComponentsFree from silicone and halogen
Base Element MaterialPA
Part Number1401404

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Marker for terminal blocks, Stud, white, unlabeled, can be labeled with: Marker pen, mounting type: plug in, for terminal block width: 4.2 mm, lettering field size: 4 x 4 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan