Phoenix Contact Label with Ground Icon

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorWhite/Black
Width A (mm)9
Marking Mounting Typeadhesive
PrintingSymbols
Part Number1004526

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
Label with ground icon, Sheet, white/black, labeled: Symbols, mounting type: adhesive, lettering field size: d: 9 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan