Phoenix Contact Marshalling Panel

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp4.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, cross section: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, connection method: Push-in connection, number of positions: 2, number of connections: 32, width: 8.3 mm, length: 100 mm, color: blue, color of connection elements: blue, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan