Phoenix Contact Pneumatic Contact

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp969.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connection MethodHose connection
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Integrated ValveNo
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Operating Pressure (bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pneumatic socket, for HC-M-PN2 module, internal hose diameter of 6.0 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan