Phoenix Contact Zack Marker Strip ZBN 18

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
TypeFlat
ColorWhite
MaterialPA
ComponentsFree from silicone and halogen
Number of Individual Labels5
Number of Individual Labels Per Row5
Number of Marker Strips5
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number2809128
Width A (mm)17.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Can be labeled with CMS
Feature
Zack marker strip, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 18 mm, lettering field size: 18 x 5 mm, Number of individual labels: 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan