Phoenix Contact Zack Marker Strip ZB 8/27 UV-100

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
TypeHigh
ColorWhite
MaterialPA
ComponentsFree from silicone and halogen
Length (B) (mm)27
Number of Individual Labels10
Number of Individual Labels Per Row10
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number829102
Width A (mm)8
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Unprinted zack marker strip, special surface specifications for labeling with UV systems, 10-section, lettering field size: 8 x 27 mm, color: white

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan