Phoenix Contact Zack Marker Strip ZB 8,3

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
TypeHigh
ColorWhite
MaterialPA
Flammability Rating According To Ul 94V2
ComponentsFree from silicone and halogen
Marking Mounting TypeSnap into tall marker groove
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number803444
Width A (mm)8.3
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Zack marker strip, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 8.3 mm, lettering field size: 10.5 x 8.3 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan