Phoenix Contact Zack Marker Strip ZB 5/WH-100

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
TypeHigh
ColorWhite
MaterialPA
ComponentsFree from silicone and halogen
Number of Individual Labels10
Number of Individual Labels Per Row10
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Width A (mm)5
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dengan versi various of the article
Warning
Can be labeled with CMS
Feature
Zack marker strip, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 5.15 x 10.5 mm, Number of individual labels: 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan