Phoenix Contact Zack Marker Strip ZB 25

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
TypeHigh
ColorWhite
MaterialPA
ComponentsFree from silicone and halogen
Number of Individual Labels4
Number of Individual Labels Per Row4
Number of Marker Strips4
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number802751
Width A (mm)10.5
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebahai representatif dari produk. Produk yang diterima akan berdasarkan model number dan deksripsi produk yang tercantum pada halaman ini.
Feature
Zack marker strip, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Marker pen, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 25 mm, lettering field size: 25 x 10 mm, Number of individual labels: 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan