Phoenix Contact Zack Marker Strip ZB 22,LGS

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
TypeHigh
ColorWhite
MaterialPA
ComponentsFree from silicone and halogen
Number of Individual Labels50
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number811875
PrintingL1, L2, L3, N, PE
Printing DirectionPrinted horizontally
Width A (mm)22
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Zack marker strip, Strip, white, labeled, printed horizontally: L1, L2, L3, N, PE, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 22 mm, lettering field size: 10.5 x 21.8 mm, Number of individual labels: 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan