Phoenix Contact Safety Latch

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
China RohsEnvironmentally Friendly Use Period = 50 years
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-25 to 55 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 )
Ambient Temperature for Assembly (°C)-5 to 70
Number of Positions1
Operating Temperature (°C)-60 to 85
Permissible Humidity (Storage/Transport) (%)30 to 70
Ambient Temperature for Actuation (°C)-5 to 70
Part Number1914823

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Locking clip for engagement catches

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan