Phoenix Contact Rj45 Socket Insert

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp409.900
Spesifikasi
Number of Positions8
Contact Surface MaterialGold
Connection ProfileRJ45
Contact Carrier MaterialPC
Contact MaterialCopper alloy
External Cable Diameter (mm)4.5 to 9
Housing MaterialMetal
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 750
Mounting TypeSnap in
No. of Cable Outlets1
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 70
Overvoltage CategoryIII
Product TypeFemale insert
Rated Surge Voltage (kV)0.8
Shieldedyes
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 70
TypeRJ45
Wire Diameter Including Insulation (mm)0.8 to 1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
RJ45 socket insert, modular (Keystone), CAT3, 8-pos., shielded, socket on socket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan