Resiltools Cable Ties Zip Lock Stainless (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Size (mm)4.5x500
MaterialStainless Steel
Heat Resistance (°C)300
Strength Resistance (kg)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk mengikat tiang, kayu, peti, barang dan lain-lain. kabel ties ini juga mempunyai kelebihan yaitu :
- Anti karat
- Anti api
- Tidak beracun
- Anti korosi
- dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan