Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 54.5x33.1x15.3 |
|---|---|
| Tray Size (cm) | 51.5x27 |
| Accuracy (kg) | 0.05 (0-10) |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKL 10901011472 |
| Maximum Weight (kg) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg
-Akurasi 0.05kg (0-10Kg)
-Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg)
-Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L)
-Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
-Akurasi 0.05kg (0-10Kg)
-Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg)
-Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L)
-Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)
