Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Skin temperatur probe utk anak dan bayi , reusable ,di konek langsung ke pasien monitor
Spesifikasi :
Sensor type : YSI 400 compatible
Dimensi sensor :
Range pengukuran : 0 - 50 C
Akurasi : + 0.1C
Panjang kabel : + 2,8 meter
Berat : 200 Gram
Type konektor : Jack mic konektor
Kompatible untuk : MEC-1000, AM-1000, MEC-1200, AM-1200 V1, AM-1500 V1
AM-1200 V2, AM-1500 V2, Bionet BM-3, BM-5, BM-7, MEC 2000
NOMOR IZIN EDAR: AKL 21101514064
Satuan: buah
Spesifikasi :
Sensor type : YSI 400 compatible
Dimensi sensor :
Range pengukuran : 0 - 50 C
Akurasi : + 0.1C
Panjang kabel : + 2,8 meter
Berat : 200 Gram
Type konektor : Jack mic konektor
Kompatible untuk : MEC-1000, AM-1000, MEC-1200, AM-1200 V1, AM-1500 V1
AM-1200 V2, AM-1500 V2, Bionet BM-3, BM-5, BM-7, MEC 2000
NOMOR IZIN EDAR: AKL 21101514064
Satuan: buah
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Skin%20Temperatur%20Probe%20Anak/odP105707877-1.jpg)
