Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp30.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Frontwheel Diameter (cm) | 20 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kursi Roda Elektrik Onemed type FS 123-46
Merupakan kursi roda elektrik yang nyaman, rangka dilapisi oleh baja, sandaran tangan yang bisa disesuaikan, pijakan kaki dapat dilepas, dan juga busa PU yang bisa dilepas, Sudut sandaran bisa disesuaikan, dengan safety lamp.
Lebar keseluruhan : 65cm
Lebar tempat duduk : 45cm
Tinggi kursi : 52cm
Tinggi keseluruhan : 99cm
Tahan lama setelah pengisian (charge) : 20km
Km/h : 1-6
Battery : 28ah
Motor/mesin : 200wx2
Jarak melintasi rintangan : 4cm
Tingkat pendakian : 12degree
N.w : 62 kg
G.w : 70 kg
Nomor Izin Edar : AKD 11402900186
Merupakan kursi roda elektrik yang nyaman, rangka dilapisi oleh baja, sandaran tangan yang bisa disesuaikan, pijakan kaki dapat dilepas, dan juga busa PU yang bisa dilepas, Sudut sandaran bisa disesuaikan, dengan safety lamp.
Lebar keseluruhan : 65cm
Lebar tempat duduk : 45cm
Tinggi kursi : 52cm
Tinggi keseluruhan : 99cm
Tahan lama setelah pengisian (charge) : 20km
Km/h : 1-6
Battery : 28ah
Motor/mesin : 200wx2
Jarak melintasi rintangan : 4cm
Tingkat pendakian : 12degree
N.w : 62 kg
G.w : 70 kg
Nomor Izin Edar : AKD 11402900186
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda%20Elektrik/1rP105706063-1.jpg)
