Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 90x33x73 |
|---|---|
| Maximum Weight (kg) | 75 |
| Chair Width (cm) | 30 |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKD 11402900186 |
| Packaging Dimensions (cm) | 90x33x 73 |
| Seat Width (cm) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kursi roda anak rangka aluminium warna-warni, sandaran tangan dapat diputar ke atas, sandaran kaki fix, sandaran punggung dapat ditarik ke belakang dengan sistem handle lock, Ban Hidup
Ditambah lapisan spon untuk tempat duduk
NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
Ditambah lapisan spon untuk tempat duduk
NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda%20Anak/10P105706036-1.jpg)
