Spesifikasi
| Size (inch) | 3 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 200 |
| Diameter of Wheel (mm) | 20x10 (3inch) |
| Cable Length (cm) | ± 130 |
| No Load Speed (rpm) | 10000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































