Katayama Chain Sprocket Semi-F Series 2060B (6-1/2 Teeth)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
Chain No.C2060H
Number of Columns1
Tooth Width (mm)11.7
Shaft hole typeShaft hole processing type
Number of Active Teeth6-1/2
Number of Teeth13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan