Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Power (W) | 2200 |
|---|---|
| Spindle Thread | M14 |
| Spindle Lock | Yes |
| Height (mm) | 151 |
| Switch Type | Trigger |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Specifications:
Power Input: 2.200 Watt
Max. Disc Diameter: 230 mm
No Load Speed: 6.500 rpm
Spindle Thread: M14
Spindle Lock: Yes
Length: 490 mm
Height: 151 mm
Switch Type: Trigger
Weight: 5.1 kg
Power Input: 2.200 Watt
Max. Disc Diameter: 230 mm
No Load Speed: 6.500 rpm
Spindle Thread: M14
Spindle Lock: Yes
Length: 490 mm
Height: 151 mm
Switch Type: Trigger
Weight: 5.1 kg
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































