Spesifikasi
| Voltage (V) | 220 |
|---|---|
| Current (A) | 160 (Non-Stop) |
| Diameter (mm) | 3.2 RB (Non-Stop) |
| Welding System | IGBT |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Las Listrik TIG (Tungsten Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang disebut las Argon, biasa digunakan untuk pengelasan bahan tipis atau perlu tingkat estetika yang sangat rapih. Mesin las lebih membutuhkan keterampilan pengguna dan biasanya digunakan juga untuk pengelasan bahan-bahan khusus.
Fitur
- Mesin Las TIG AC/DC dapat di gunakan untuk las TIG pada bahan alumunium, copper dll.- Dilengkapi dengan sistem Pulse TIG untuk hasil lebih baik
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20TIG/pzP105670935-1.jpg)