Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4PY-MS

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Center Distance (mm)21
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions4
Rated Voltage (V AC)48
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V DC)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A and Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 0.3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan