Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P-M12MS/M12FSSHOD

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)5
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 105 (Plug / socket)
Part Number1454192
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 4-position, PE-X/PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 5 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan