Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P-M12MS/M12FR FB

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)1.5
Rated Voltage (V AC)250
Rated Voltage (V DC)250
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 105 (Plug / socket)
Part Number1404030
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 4-position, PP-EPDM halogen-free, gray RAL 7035, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 1.5 m, Hygienic design, with plastic knurl

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan