Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-12P- 5,0

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)5
Rated Voltage (V AC)30
Rated Current (A)'1.5 at 40°C
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50 (Partial stripping)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 12-position, PUR/PVC, black RAL 9005, shielded, free cable end, on Socket angled M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan