Phoenix Contact Prohibition Sign

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
ColorRed/white
ComponentsSilicone-free
Height (C) (mm)0
MaterialPVC
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 90
TypeRound
Width A (mm)0
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prohibition sign, Roll, red/white, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: adhesive, diameter: 100 mm, lettering field size: d: 100 mm, Number of individual labels: 250

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan