Phoenix Contact Power Cable SAC-4P-M12MRT (Kabel)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions4
Rated Current (A)'0 at 40°C
Rated Voltage (V DC)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, coding: T, on free cable end, cable length: 1 m, For direct current up to 12 A/63 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan