Phoenix Contact Flush-Type Connector SACC-E-M5MS

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp549.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Degree of ProtectionIP67
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)0.5
Rated Current (A)'1 at 40°C
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator flush-type plug, 3-pos., M5, prewall/screw mounting, with M5 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 3x0.14 mm²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan