Phoenix Contact Flush-Type Connector SACC-E-M12MST

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
CodingT power
Degree of ProtectionIP67
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)0.5
Number of Positions4
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 85 (Plug / socket)
Rated Current (A)'0 at 40°C
Rated Surge Voltage (kV)1.5
Rated Voltage (V)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flush-type connector, Power, 4-position, Plug, M12, T power, Front mounting, M16x1.5, Individual wires, cable length: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL stranded hook-up wire

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan