Phoenix Contact Contact Insert HC-Q05

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section (mm²)0.5 to 2.5
Connection Cross Section AWG20 to 14
Connection MethodCrimp connection
Contact Numbering44201
Degree of Pollution3
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Number of Connections Per Position1
Number of Positions5+PE
Overvoltage CategoryIII
SizeD7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contact insert, number of positions: 5+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 230 V/400 V, 20 A, 0.5 mm²-2.5 mm², application: Power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan