Phoenix Contact Contact Insert HC-D 7

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section (mm²)0.14 to 2.5
Connection MethodCrimp connection
Contact Numbering44203
Degree of Pollution3
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Number of Connections Per Position1
Number of Positions7+PE
Overvoltage CategoryIII
SizeD7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contact insert, number of positions: 7+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 250 V, 10 A, 0.14 mm²-2.5 mm², Only suitable for plastic housings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan