Phoenix Contact Contact Insert HC-A10

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Connection MethodScrew connection
Degree of Pollution3
NoteFor flexible conductors with or without ferrules
Number of Connections Per Position1
Number of Positions10+PE
Overvoltage CategoryIII
Screwdriver Blade (mm)0.5 x 3.5
Tightening Torque (N m)0.5
Torque (N m)0.7 to 1 (PE connection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON female insert, A10 series, 10-pos., screw connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan