Phoenix Contact Connection Element

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp889.900
Spesifikasi
ColorBlack
Degree of ProtectionIP65, when installed
Diameter (mm)69
Height (mm)27
MaterialPA-GF
Mounting PositionAny
Operating Ambient Temperature (°C)-30 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connection element with screw connection terminal blocks for base mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan